Eldobható kesztyűk Tegera 836-9

Chemical protection gloves 836 TEGERA®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Tegera:836-9
Rubix:10271073
EAN:7340118303703
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Méret9
Hossz240 mm
Színzöld
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : TEGERA Egyszerhasználatos kesztyu, púdermentes, neoprén 100


A high-quality neoprene disposable glove with structured fingertips and a powder-free design. It is suitable for work in areas where there is a risk of chemical splashes. The glove has a thickness of 0,12 mm/4,7 mil and is approved for handling food. Additionally, it features touchscreen functionality, allowing you to use your smartphone or other screens while wearing the gloves. It is very durable, flexible, and comfortable, providing a secure grip and a perfect fit. 100 pieces/pack. 10 packs/carton.
Disposable glove for work in chemical splash risk areas.

Erősségek

Splash protection against chemicals, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Waterproof, Soft, Elastic

Alkalmazások

PIM_TEAM
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Méret9
Hossz240 mm
Színzöld
Fő anyagneoprén
Élelmiszerrel való érintkezésigen
Csomagolásdoboz, 100 darab
Vastagság0.12 mm
Anyagneoprén
Porítottnem
Kategória3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret