Eldobható kesztyűk Ansell 73-300-6
TouchNTuff 73-300
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:73-300-6
Rubix:421886
gyártó:73300060

Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL TouchNTuff 73-300 tisztatéri nitril kesztyu – 6-os méret
Az új összetétel a 0,13 mm-es (5 mil) polimervastagságnak köszönhetően a korábban nem tapasztalt érzékenységet biztosít a duplakesztyűs és száraz alkalmazások során.
A gyártás során alkalmazott ergonómiai kialakítású, kézspecifikus formáknak köszönhetően a kesztyű kimagasló illeszkedéssel és kényelemmel rendelkezik, emellett csökkenti a kézfáradást és a stresszt.
A 100% polikloroprénből készült kesztyű számos vegyi anyag esetében biztosít fröccsenéssel szembeni védelmet.
A latexgumi és gyorsítók használatát mellőző gyártástechnológiának köszönhetően csökkent az I. és IV. típusú bőrallergia kialakulásának kockázata.
Az Ansell SureFit Technology meggátolja a mandzsetta letekeredését, így tovább növeli a védelmet.
A poliuretán belső bevonat nedves és száraz kézre is megkönnyíti a felvételt.
A gyártás során alkalmazott ergonómiai kialakítású, kézspecifikus formáknak köszönhetően a kesztyű kimagasló illeszkedéssel és kényelemmel rendelkezik, emellett csökkenti a kézfáradást és a stresszt.
A 100% polikloroprénből készült kesztyű számos vegyi anyag esetében biztosít fröccsenéssel szembeni védelmet.
A latexgumi és gyorsítók használatát mellőző gyártástechnológiának köszönhetően csökkent az I. és IV. típusú bőrallergia kialakulásának kockázata.
Az Ansell SureFit Technology meggátolja a mandzsetta letekeredését, így tovább növeli a védelmet.
A poliuretán belső bevonat nedves és száraz kézre is megkönnyíti a felvételt.
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 6 |
|---|---|
| Hossz | 300 mm |
| Szín | fehér |
| Fő anyag | latex |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Anyag | polikloroprén |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre