Markerek Edding 8050 TYRE MARKER WHITE
edding 8050 tyre marker white
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Edding:8050 TYRE MARKER WHITE
Rubix:10447945
gyártó:4-8050049
EAN:4004764784448
Dokumentumok
Termék leírás : EDDING e-8050 Tyre jelölo fehér, 4-8050049
Tyre marker for the permanent marking of tyres and other rubber surfaces, e.g., when changing tyres. The round nib has a stroke width of 2-4 mm. The opaque lacquer-finish ink is waterproof, smudge-proof, quick-drying and extremely lightfast. Spare nibs are available. High-quality aluminium barrel.
Erősségek
Handy tool for reliable and opaque labelling on tyres. Long-lasting indoors and outdoors. Foil seal ensures the product is unused when purchased. High-quality brand product.
Alkalmazások
Rubber
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | fehér |
|---|---|
| Csúcs típus | kerek |
| A jelölés típusa | állandó |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre





