Biztonsági kötél tartozékok GISS 868077

Elastic lanyard for heavy tool connection

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:868077
Rubix:10169700
EAN:3660338219467
868077

Műszaki összefoglalás

Hossz1.3 m
Fő anyagpoliészter

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, STRETCH LANYARD CONNECTING HEAVY TOOLS, 868077


Elastic lanyard, max. length 1.3 m, for connecting a heavy chain saw-type tool, portable tools with attachment on the user. Equipped with a round ring in Steel (Inner Diam. 38 mm) for attachment to the tool hook of the user's harness. Equipped with a Steel Die to the end for attaching on the harness of the user. The length of the loop: 130 mm, for attaching the chainsaw. Weight: 130 g

Erősségek

Recommended for hanging tools above 10 kg.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz1.3 m
Fő anyagpoliészter
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban