Biztonsági kötél tartozékok GISS 868079
Elastic tether for tools
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:868079
Rubix:10169705
EAN:3660338219474
Dokumentumok
Termék leírás : GISS, FORKED STRETCH LANYARD CONNECTING TOOLS, 868079
Double elastic tether, max length. 1,3 m, to connect the tools to an attachment point on the user. Equipped with an aluminium spring hook with 15 mm opening. Lanyard Length: 340 mm, equipped with a locking element. Weight: 66 g.
Erősségek
Recommended for suspension of 2 tools weighing 5 kg each.
Technikai információk
Jellemzők
| Hossz | 1.3 m |
|---|---|
| Fő anyag | poliészter |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre