Biztonsági kötél tartozékok GISS 868075

Elastic tether for tools with spring hook

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:868075
Rubix:10169699
EAN:3660338219450
868075

Műszaki összefoglalás

Hossz1.3 m
Fő anyagpoliészter

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, STRETCH LANYARD CONNECTING TOOLS, 868075


Elastic tether with a maximum length of 1,3 m to connect tools to an attachment point on the user. Equipped with an aluminium spring hook with 15 mm opening. Lanyard Length: 340 mm, equipped with a locking element. Weight: 44 g.

Erősségek

Recommended for suspension of tools weighing less than 5 kg.

Technikai információk


Jellemzők
Hossz1.3 m
Fő anyagpoliészter
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban