Esztergakés
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
külső késszárak (47)
belső késszárak (13)
1Gyártó
esztergakés
(64)
21 Termék(ek) 64 változattal:
Esztergakés, forrasztott lapkás, egyenes ISO1 16x16mm M10/20
- esztergakés:ISO 1 1616 M10J
- rubix:10022468
- gyártó:011616M10
- Elérhető
- Hossz:110 mm
- Szerszám iránya:jobb
- Szélesség:16 mm
Esztergakés, forrasztott lapkás, hegyes ISO10 25x25mm P30
- esztergakés:ISO 10 2525 P30J
- rubix:10022492
- gyártó:102525P30
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:140 mm
- Szerszám iránya:jobb
- Szélesség:25 mm
Esztergakés, forrasztott lapkás, furat menet ISO13 25x25mm P
- esztergakés:ISO 13 2525 P30J
- rubix:10022487
- gyártó:132525P30
- Elérhető
- Szélesség:25 mm
- Magasság:25 mm
- Négyzet alakú:25 mm
Esztergakés, forrasztott lapkás, hajlított ISO2 25x25mm K10
- esztergakés:ISO 2 2525 K10J
- rubix:10022483
- gyártó:022525K10
- Elérhető
- Hossz:140 mm
- Szerszám iránya:jobb
- Szélesség:25 mm
Esztergakés, forrasztott lapkás, sarok ISO3 25x25mm K10
- esztergakés:ISO 3 2525 K10J
- rubix:10022481
- gyártó:032525K10
- Elérhető
- Hossz:140 mm
- Szerszám iránya:jobb
- Szélesség:25 mm
Esztergakés, forrasztott lapkás, homlokélu ISO5 16x16mm K10
- esztergakés:ISO 5 1616 K10J
- rubix:10022478
- gyártó:051616K10
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:110 mm
- Szerszám iránya:jobb
- Szélesség:16 mm
Esztergakés, forrasztott lapkás, átmeno furat ISO8 25x25mm M
- esztergakés:ISO 8 2525 M10J
- rubix:10022454
- gyártó:082525M10
- Elérhető
- Szerszám iránya:jobb
Esztergakés, forrasztott lapkás, zsákfurat ISO9 25x25mm P30
- esztergakés:ISO 9 2525 P30J
- rubix:10022493
- gyártó:092525P30
- Elérhető
- Szerszám iránya:jobb
Esztergakés, forrasztott lapkás, hajlított sugaras MSZ1906 1
- esztergakés:MSZ 1906 1616 P30J
- rubix:10022488
- gyártó:19061616P30
- Elérhető
- Szerszám iránya:jobb
- Szélesség:16 mm
- Magasság:16 mm
Esztergakés zsákfurathoz ISO9 12X12PJ 055-122
- esztergakés:055-122
- rubix:95414
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Leszúró kés P20 20x12 ISO7 JOBB 064-018
- esztergakés:064-018
- rubix:468033
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Oldalélu esztergakés ISO6 20x20 P20 jobb 114-246
- esztergakés:114-246
- rubix:468035
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Esztergakés, forrasztott lapkás, zsákfura ISO9 16x16mm P30
- esztergakés:063-112
- rubix:503426
- Elérhető
Esztergakés, forrasztott lapkás, hajlított ISO2 16x16mm P30
- esztergakés:ISO2 16X16PJ
- rubix:431091
- Elérhető
Esztergakés oldalélu 90fokos nagyoló ISO6 16x16PJ
- esztergakés:ISO6 16X16PJ
- rubix:471857
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Gyorsacél betétkés 20x4x200 HSS-CO trapéz
- esztergakés:20X4X200 HSS-CO
- rubix:477048
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Esztergakés, forrasztott lapkás, furat beszúró ISO11 25x25mm
- esztergakés:ISO 11 2525 M10J
- rubix:10022447
- gyártó:112525M10
- Elérhető
- Hossz:150 mm
Esztergakés, forrasztott lapkás, külso menet ISO12 16x16mm M
- esztergakés:ISO 12 1616 M10J
- rubix:10022446
- gyártó:121616M10
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Esztergakés, forrasztott lapkás, széles ISO4 25x25mm P30
- esztergakés:ISO 4 2525 P30J
- rubix:10022498
- gyártó:042525P30
- Elérhető
Esztergakés, forrasztott lapkás, oldalélu ISO6 25x25mm K10
- esztergakés:ISO 6 2525 K10J
- rubix:10022474
- gyártó:062525K10
- Elérhető
Esztergakés, forrasztott lapkás, leszúró ISO7 16x16mm P30
- esztergakés:ISO 7 1616 P30J
- rubix:10022496
- gyártó:071616P30
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre














