Referencia
Portwest:F301ONRXS
Rubix:10286881
EAN:5036108143870



Termék leírás : PORTWEST Láthatósági kontraszt polár Narancs/Navy XS, F301ONRXS
Classic and stylish, the cut of the F301 two-tone jacket is comfortable. Certified to EN ISO 20471 Class 3, it has an anti-pilling treatment that guarantees its appearance over time. The orange/navy color complies with RIS 3279 for the rail industry.
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | narancs |
|---|---|
| Méret | xs |
| EN20471 osztály | 3 |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | haditengerészet |
| Súly | 300 g/m² |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre