Biztonsági cipő unisex Portwest FC14BKR36
FC14 - Portwest Compositelite Safety Shoe S1P
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:FC14BKR36
Rubix:437831
EAN:5036108196401

Termék leírás : PORTWEST Compositelite védocipo S1P Fekete 36, FC14BKR36
Offers excellent protection to the wearer, in a variety of work environments. Lightweight 100% non metallic construction with protective toecap and midsole. Antistatic, oil and slip resistant outsole.
Composite toecap for added protection. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole
Dual density sole unit. 100% non-metallic. Lightweight Composite PU cushioned midsole.
Standard : EN20345 S1P
Standard : EN20345 S1P
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 36 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
36