Biztonsági cipő unisex Portwest FC14BKR44
FC14 - Portwest Compositelite Safety Shoe S1P
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:FC14BKR44
Rubix:437839
EAN:5036108196487

Termék leírás : PORTWEST Compositelite védocipo S1P Fekete 44, FC14BKR44
Offers excellent protection to the wearer, in a variety of work environments. Lightweight 100% non metallic construction with protective toecap and midsole. Antistatic, oil and slip resistant outsole.
Composite toecap for added protection. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole
Dual density sole unit. 100% non-metallic. Lightweight Composite PU cushioned midsole.
Standard : EN20345 S1P
Standard : EN20345 S1P
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 44 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
44