Referencia
3M:7000039616
Rubix:82830
gyártó:7000039616
EAN:04046719387908

Dokumentumok
Termék leírás : 3M™ PELTOR™ Optime™ I fültokok, 27 dB, sárga, fejpántos, H510A-401-GU, 7000039616
A 3M™ PELTOR™ Optime™ I H510A-401-GU fültokok innovatív, pehelykönnyű hallásvédő készülékek, amelyek akár 27 dB-re csökkentik a zajszintet. Kiválóan látható színűek és alacsony profilú kialakítással rendelkeznek, ami miatt egyszerűen használhatók együtt más biztonsági eszközökkel, valamint puha, széles és kényelmes párnák vannak rajtuk, amelyek csökkentik a fülre ható nyomást.
Biztosítson a 3M™ PELTOR™ Optime™ I H510A-401-GU fültokokkal más biztonsági eszközökkel kiválóan együtt használható, jól látható, pehelykönnyű hallásvédelmet.
Ideálisak mérsékelt ipari zaj esetén, pl. műhelyekhez, acéllemezek feldolgozásához és nyomdai feladatokhoz, valamint kültéri tevékenységekhez, többek között fű- vagy sövénynyíráshoz. A kiválóan látható szín még nagyobb láthatóságot biztosít a nagy kockázatú munkahelyeken, pl. reptereken és építési területeken.
Fültokjaink akár 27 dB-re csökkentik a zajszintet, továbbá folyadék és szivacs egyedülálló keverékével töltött tömítőgyűrűk vannak rajtuk. A kagylókon belüli nagy tér csökkenti a hő és nedvesség kialakulását, a puha és széles párnák pedig csökkentik a fülekre ható nyomást. így kényelmesen viselhetők hosszú időn át.
A higiéniai készletekben elérhető párnák és szivacsbetétek kopás vagy sérülés esetén egyszerűen cserélhetőek, ezért meghosszabbítják a termék élettartamát.
Összehajtható fej- és nyakpántos, valamint sisakhoz csatlakoztatható típusok is kaphatók.
3M™ PELTOR™ Optime™ I Earmuffs are our innovative, lightweight hearing protectors that reduce noise levels up to 27 dB tested in accordance with EN 352:2020. They feature a low-profile design that makes them easy to combine with other safety equipment and have soft, wide comfortable cushions that reduce pressure around the ears.
Erősségek
Reducing noise levels from 26-27 dB, model dependant, tested to EN 352:2020;Low-profile design combines easily with other safety equipment;Compatible with the 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System;Large space inside the cups helps minimise heat and moisture build-up;Wide, comfortable foam sealing rings provide optimum seal and ideal comfort, even during long periods of use;Cushions and inserts available as replacement Hygiene Kits;Available in headband, folding headband, neckband, helmet attached and Hi-Viz green or orange colour options;For moderate industrial noise, such as workshops, sheet-metal shops and printing works;The Hi-Viz green is ideal for workers who need hearing
protection and be extra visible – on road construction sites,
airports or other high-risk workplaces
Alkalmazások
For moderate industrial noise, such as workshops, sheet-metal shops and printing works;Use in outdoor activities, including lawn mowing or hedge trimming
Technikai információk
Jellemzők
| Csomagolt súly | 304,8 g |
|---|---|
| Egyszámértékű zajcsillapítási érték | 27 dB |
| Súly | 180 g |
| Szín | sárga |
| Összecsukható | nem |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre