Magas láthatóságú parka GISS 870193

G-vision 2 hi-viz 4 in 1 parka jacket

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:870193
Rubix:10163031
EAN:3660338238482
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színpiros
Méretm
Fő anyagpoliészter
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, G-VISION 2 parka 4 in 1 High Viz piros, M méret, 870193


Standard: EN ISO 20471 EN14058 (2017) EN343 (2003) +A1 (2007)
Parka + Rain jacket + Jacket + Vest.
Set-in sleeves.
Water-tight seams.
Zip closing with button closure.
Hook & Loop tightening cuffs.
Polo neck with fleece lining, containing an integrated fully lined adjustable hood.
Back neck is closed with three pressure buttons.
Pull cord at the bottom of the parka.
Fabric: 100% polyester 300D Oxford fabric with polyurethane coating.
Weight: 185 g/m².
100% polyester Taffeta hygiene lining.
Weight: 250 g/m².
Retro-reflective fabric: Certified ISO 20471 microbeads retro-reflective fabric.
25 washing cycles at 40°C (according to ISO 6330 4N)

Erősségek

Cold weather vest attachment: Zip fastening with Hook & Loop band on neck and wrists.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színpiros
Méretm
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színhaditengerészet
EN20471 osztály3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Szín

Méret