Magas láthatóságú parka Portwest S466YBRXL

S466 - Hi-Vis Contrast Traffic Jacket

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:S466YBRXL
Rubix:10284825
EAN:5036108255955
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színsárga
Méretxl
Fő anyagpoliészter
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Hi-Vis Contrast Traffic kabát Sárga/Fekete XL, S466YBRXL


Contrasting colours make this garment a highly popular choice. Designed to keep you warm and dry whilst giving the wearer increased visibility, this stylish jacket is suitable for all weather conditions. The garment is fully waterproof and features a drawstring hood, knitted storm cuffs and a two-way zip front with studded storm flap.
4 pockets for ample storage. Pack away hood for added functionality. Bio motion tape pattern to improve recognition of human shape at distance. Inner knitted cuff. Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface. Waterproof keeping the wearer dry and protected from the elements. Internal pocket for safe storage. Two-way zip for quick and easy access. Quilt lined for thermal insulation.
Standard : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Type : Regular
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színsárga
Méretxl
Fő anyagpoliészter
Másodlagos színfekete
EN20471 osztály3
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Méret

Másodlagos szín