Pattintható horog az esésvédelem érdekében Beta Tools 8284 10
Pattintható horog az esésvédelem érdekében Beta Tools
Lásd a műszaki információkatReferencia
Beta Tools:8284 10
Rubix:10438482
gyártó:082840010
EAN:8014230698335

Termék leírás : BETA 8284 10 Pelikán horog Nemesacél AISI 316
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 150 g |
| Nyitás | 10 mm |
| Fő anyag | inox |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
