Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kenőanyagok
(471)
Festékek és szerelvények
(68)
Kefék, ecsetek
(188)
Tisztítás
(1)
Egyéb karbantartás
(323)
Lámpák, elektronikai eszközök
(222)
Karbantartás és javítás megtekintése
Lámpák, elektronikai eszközök
(215)
Lámpák, elektronikai eszközök megtekintése
Rubix kategóriák
Karbantartás és javítás
Lámpák, elektronikai eszközök
Lámpák, elektronikai eszközök
Elektronika
Elektromos elosztószekrény
Wago Vezeték összeköt o 5x0,08-4mm2 univerzális karos mt 222-415
Elektromos elosztószekrény Wago 222-415
Elektromos elosztószekrény Wago
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Wago:
222-415
Rubix:
486491
Műszaki összefoglalás
Feszültség
550
V
Termék leírás : Wago Vezeték összeköt o 5x0,08-4mm2 univerzális karos mt 222-415
Technikai információk
Jellemzők
Feszültség
550
V
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
PDF készítése a termékről
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
WAGO Vezetékösszeköto oldható 32A/400V leágazás 2x 0.8-4mm2 szürke, 222-412
BIZTONSÁGI MUHELYDOBOZ 4 KONNEKTOR SCHUKO
BIZTONSÁGI MUHELYDOBOZ 250V / 415V VAGY 6 ALJZAT
BIZTONSÁGI MUHELYDOBOZ 8 KONNEKTOR SCHUKO
SMC IZTP, nagyfeszültségu tápegység, IZTP41
FESTO Felf. szögelem CAFM-X5-K 8130845
SMC Ionizáló egység(BAR type),L=300mm,24VDC, IZS31-300PZ-B
FESTO Hálózati tápe. CACN-3A-7-5-G2 8149583
3 PÓLUSÚ ALJZAT SCHUKO KAPCSOLÓVAL
ELEKTROMOS HOSSZABBÍTÓ KÁBEL HO7RNF 25M 3G2,5 SCHUKO
WAGO Vezetékösszeköto oldható 32A/400V leágazás 2x 0.8-4mm2 szürke, 222-412
SMC Spot ionizátor,AC típus,energiatakarékos, IZN10E-01P06
SMC Ionizáló egység(BAR type), 340mm,24VDC, IZS41-340PN-06
SMC vezérlo IZT41/42-höz PNP 3m kábellel, IZTC41-P3
SMC Ventillátoros ionizátor,4400l/min, IZF31-P-RBYU