Hosszabbító kábel Spartex 886317

SCHUKO Pro extension cord

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Spartex:886317
Rubix:10177509
EAN:3660338397530
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz25 m
Huzal szakasz2.5 mm
Feszültség250 V
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ELEKTROMOS HOSSZABBÍTÓ KÁBEL HO7RNF 25M 3G2,5 SCHUKO


Extension cord with 16A / 250V SCHUKO plug and socket
Protection class IP44
Cable type HAR - H07RNF - insulated at 700 Volts
Max. power 3680 Watts at 230 Volts
Alternating current - 50 Hz - 250 Volts

PRODUCT CE APPROVED
Cable diameter: 3G2.5 mm².

Technikai információk


Jellemzők
Hossz25 m
Huzal szakasz2.5 mm
Feszültség250 V
Áramerősség16 A
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Hossz

Huzal szakasz