Hosszabbító kábel Spartex 886316

SCHUKO Pro extension cord

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Spartex:886316
Rubix:10177510
EAN:3660338397523
brand logo

Műszaki összefoglalás

Hossz10 m
Huzal szakasz2.5 mm
Feszültség250 V
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : ELEKTROMOS HOSSZABBÍTÓ KÁBEL HO7RNF 10M 3G2,5 SCHUKO


Extension cord with 16A / 250V SCHUKO plug and socket
Protection class IP44
Cable type HAR - H07RNF - insulated at 700 Volts
Max. power 3680 Watts at 230 Volts
Alternating current - 50 Hz - 250 Volts

PRODUCT CE APPROVED
Cable diameter: 3G2.5 mm².

Technikai információk


Jellemzők
Hossz10 m
Huzal szakasz2.5 mm
Feszültség250 V
Áramerősség16 A
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Hossz

Huzal szakasz