Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Kenőanyagok
(471)
Festékek és szerelvények
(68)
Kefék, ecsetek
(188)
Tisztítás
(1)
Egyéb karbantartás
(323)
Lámpák, elektronikai eszközök
(222)
Karbantartás és javítás megtekintése
Lámpák, elektronikai eszközök
(215)
Lámpák, elektronikai eszközök megtekintése
Rubix kategóriák
Karbantartás és javítás
Lámpák, elektronikai eszközök
Lámpák, elektronikai eszközök
Elektronika
Tartozékok kábelekhez
BETA BM991 Zárt végu sorkapocs, szabadon álló csatlakozókhoz
Tartozékok kábelekhez Beta Tools BM991
Tartozékok kábelekhez Beta Tools
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Beta Tools:
BM991
Rubix:
10429590
gyártó:
BM991
EAN:
8013629419919
Termék leírás : BETA BM991 Zárt végu sorkapocs, szabadon álló csatlakozókhoz
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Select változatok (2)
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
Elektromos alkatrészek Nyitható kábelköt 200x7,5 fekete 181-NY
TRACON 230PR Kábelkötegelo
TRACON E116 Kábelvégzáró Hüvely
BETA BM992 Zárt végu sorkapocs, szabadon álló csatlakozókhoz
TRACON Érvéghüvely 1,5mm2 L=14,6mm szig piros 8536901000 E113
Elektromos alkatrészek TRAKTCSH6 Gyorscsatlakozó hüvely KTCSH6
Tracon Tömszelence Pg9 m ua ellenanyával PG-9
TRACON 190PR Kábelkötegelo
3M™ 383 Scotchflock ragasztó, Zöld, 50 mm x 10 m, 7000070393
SPARTEX USB tölto 5V2A - gyorstölto
TRACON 151PR Kábelkötegelo, PA 6.6, fekete, 140 x 3,6 mm
TRACON E020 Kábelvégzáró Hüvely
3M™ Scotch® 25 ónozott földelovezeték, 13,3 mm?, 13 mm x 4.5 m x 2,38 mm, ezüst, 7100011690
SPARTEX USB tölto 5V1A - standard
PTCSH6 szigetelt csúszósaru 1,5mm2 6,3x0,8 pirosMK07225