Referencia
Milwaukee:L4 HBLB-301L
Rubix:10404122
gyártó:4933478083
EAN:4058546340162
Termék leírás : MILWAUKEE L4 HBLB-301 L Futheto aláöltözo hosszú ujjú - 1db - 4933478083
WORKSKIN™ USB rechargeable heated base layer. Fully heats-up in 2.5 min. Up to 180 min of heat on low level. A one-touch LED controller allows the user to select from 2 heat settings, delivering ideal heat for any environment. Heat is created and distributed to the chest and back. Midweight construction out of durable, pilling resistant material, keeps body warm and dry. Machine washable. Weight incl. battery 0,51kg. Supplied with 1 x 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB battery, rechargeble battery holder, USB cable and wall plug. Size XXL.
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | fekete |
|---|---|
| Méret | l |
| Fő anyag | poliészter |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre

