Biztonsági cipő unisex Base Protection CA-B0967-0WA-38
Biztonsági cipő unisex Base Protection
Lásd a műszaki információkatReferencia
Base Protection:CA-B0967-0WA-38
Rubix:10410467
gyártó:CA-B0967-0WA 38
EAN:8052530127124

Termék leírás : BASE B0967A SYRIUS S1P ESD SRC Munkavédelmi Szandál – Fekete/Szürke, 38-as Méret
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 38 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | textil |
| Védelmi osztály | nem |
| Vízálló | nem |
| Biztonsági kategória | s1p |
| Csúszásállóság | igen |
| Zárás típusa | tépőzár |
| Másodlagos szín | szürke |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
