Vágásálló kesztyűk és ujjak GISS 886670
GLOVE SUN CUT PU B
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS:886670
Rubix:10162477
gyártó:GLOVE SUN CUT PU B SIZE 7 UE12
EAN:3660338400698

Dokumentumok
Termék leírás : GISS, kesztyu SUN CUT PU B UE12, 7 méret, 886670
Standard : EN388 : 2016.
Seamless gloves knitted in PHD yarn, nylon, polyester, Spandex and fiber glass. Gauge 13. Grey polyurethane coating on the palm and fingertips. Great dexterity, excellent adhesion on dry surfaces.
Pack of 12 pairs / Box of 120 pairs
Seamless gloves knitted in PHD yarn, nylon, polyester, Spandex and fiber glass. Gauge 13. Grey polyurethane coating on the palm and fingertips. Great dexterity, excellent adhesion on dry surfaces.
Pack of 12 pairs / Box of 120 pairs
Alkalmazások
Industrial maintenance, automotive assembly, general handling, grip of cables, cutting and sliding objects, handling of raw materials, abrasives, tiles, ceramics, sheet metal.
Technikai információk
Jellemzők
| Típus | kesztyű |
|---|---|
| Méret | 7 |
| Vágási ellenállás szintje | b |
| Fő anyag | nylon |
| Élelmiszerrel való érintkezés | nem |
| Használati környezet | száraz |
| Kopásállósági szint | 4 |
| Védelmi osztály | nem |
| A kesztyű bevonata | poliuretán |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre