Mérőpohár Mecaline 853667

Graduated pitcher

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853667
Rubix:10169961
EAN:3660338097171
Measure Capacity l 2

Műszaki összefoglalás

Kapacitás2 l
Színszíntelen
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : MÉRTKANCSÓKANCSÓL2


Material: PP (Polypropylene) .
Embossed and coloured graduation. .
Operating temperature: -10° to +120° C .
Base area (Lxl): 210x150 .
Nestable. Ergonomic handle. .
Funnel shaped spout. Unbreakable. .
Translucent.

Erősségek

Oil and acids resistant, suitable for food

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás2 l
Színszíntelen
Magasság215 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre