Permetező kenőelemek és kenőanyagok - Tartozék / Pótalkatrész SKF LAOS 09903
LAOS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:LAOS 09903
Rubix:75714
EAN:7316572678220
Dokumentumok
Termék leírás : Olajozó berendezések LAOS09903 [SKF]
The LAOS range consists of containers and dispenser lids (three of which have a spout). Thanks to their standardized dimensions, all Oil Safe lids are interchangeable and the user can cover practically his entire need for oil containers. Each lid is available in ten colors, so that usually a seamless integration into the company's own color coding is possible.
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre