Permetező kenőelemek és kenőanyagok - Tartozék / Pótalkatrész SKF LAOS 09699

LAOS

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SKF:LAOS 09699
Rubix:538542
EAN:7316572678688
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : SKF LAOS 09699 olajozó berendezés


The LAOS range consists of containers and dispenser lids (three of which have a spout). Thanks to their standardized dimensions, all Oil Safe lids are interchangeable and the user can cover practically his entire need for oil containers. Each lid is available in ten colors, so that usually a seamless integration into the company's own color coding is possible.

Technikai információk


Jellemzők
Tömlőhossz390 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre