Permetező kenőelemek és kenőanyagok - Tartozék / Pótalkatrész SKF LAOS 09798
LAOS
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:LAOS 09798
Rubix:75704
EAN:7316572678831
Dokumentumok
Termék leírás : Olajozó berendezések LAOS09798 [SKF]
The LAOS range consists of containers and dispenser lids (three of which have a spout). Thanks to their standardized dimensions, all Oil Safe lids are interchangeable and the user can cover practically his entire need for oil containers. Each lid is available in ten colors, so that usually a seamless integration into the company's own color coding is possible.
Technikai információk
Jellemzők
| Tömlőhossz | 390 mm |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre