Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • folyadékátvitel- és áramlástechnika (14)
  • forgácsoló szerszámok (1)
  • 1Gyártó
  • grundfos
    (15)
  • 15 Termék(ek) 15 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    97751427 KIT VALVE/DIAPH SD-S-PP/E/C-1

    • grundfos:97751427
    • rubix:10417676
    • gyártó:97751427
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átfolyás:7.5 l/h
    • Feszültség:100-240 V
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:18 W
    brand logobrand logo

    GRUNDFOS 96556639 CR3-13 A-A-A-E-HQQE

    • grundfos:CR3-13 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
    • rubix:10298415
    • gyártó:96516600
    • ean:5700396746135
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:1.1 kW
    • Átfolyás:50 l/min
    • Tömörítési magasság:85.5 m
    brand logobrand logo

    GRUNDFOS Unilift AP50B.50.11.3V 3x400V 5m szennyvíz szivattyú 96004601

    • grundfos:UNILIFT AP50B.50.11.3V 3x400V 5m
    • rubix:10504467
    • gyártó:96004601
    • ean:5700391490088
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:400 V
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:1.75 kW
    • Tömörítési magasság:14 m
    brand logobrand logo

    GRUNDFOS MAGNA1 50-80 F 240 1x230V PN6/10 99221334

    • grundfos:MAGNA1 50-80 F 240 1x230V PN6/10
    • rubix:10507379
    • gyártó:99221334
    • ean:5712608943072
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:230 V
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:0.331 kW
    • Átfolyás:450 l/min
    brand logobrand logo

    GRUNDFOS 98742391 TP65-210/2 A-F-A-BQQE szivattyú

    • grundfos:TP 65-210/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
    • rubix:10298413
    • gyártó:98742391
    • ean:5712600811133
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:3 kW
    • Átfolyás:771.7 l/min
    • Tömörítési magasság:16.8 m
    brand logobrand logo

    Unilift AP50b.50.11.A1V 1x230V 10 m

    • grundfos:UNILIFT AP50.50.11.A1V
    • rubix:10293788
    • gyártó:96010985
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:230 V
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:1.6 kW
    • Tömörítési magasság:12 m
    brand logobrand logo

    96511844 CR HQQEGG 30BAR

    • grundfos:96511844
    • rubix:10001494
    • gyártó:96511844
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Grundfos SD-S-PVC/V/C-1 javítókészlet - 97751479

    • grundfos:97751479
    • rubix:630531
    • gyártó:97751479
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    GRUNDFOS KIT, tengely tömítés D28mm BAQE NB/TP 96488302

    • grundfos:BAQE GG D28
    • rubix:71974
    • gyártó:96488302
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logo

    GRUNDFOS 95730908 Ipari Szelep – Folyamatirányító Szelep

    • grundfos:95730908
    • rubix:10300035
    • gyártó:95730908
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    97751433 for DDA seal kit

    • grundfos:97751433
    • rubix:10409186
    • gyártó:97751433
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    GRUNDFOS Tömítés készelet EPDM CR/I/N 1s/3/5 96455090

    • grundfos:96455090
    • rubix:10459720
    • gyártó:96455090
    • ean:5700394403320
    • Elérhető
    brand logo

    GRUNDFOS Nyomástartó szelep 99132186

    • grundfos:99132186
    • rubix:10506922
    • gyártó:99132186
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    99411221 Alpha2 32-60 180

    • grundfos:ALPHA2 32-60 180
    • rubix:10446349
    • gyártó:99411221
    • ean:5713828675972
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Feszültség:230 V