Magas láthatóságú galléros póló Portwest S174YNRXXXL
Hi-Vis Cotton Comfort Contrast Polo Shirt S/S , S174
Lásd a műszaki információkatReferencia
Portwest:S174YNRXXXL
Rubix:10283979
EAN:5036108251186

Termék leírás : PORTWEST Kéttónusú Cotton Comfort póló Sárga/Navy XXXL, S174YNRXXXL
The extremely popular S171 polo has been reconstructed to deliver a classic two tone Cotton Comfort polo providing the same level of breathability, visibility and comfort with extra style., Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
The extremely popular S171 polo has been reconstructed to deliver a classic two tone Cotton Comfort polo providing the same level of breathability, visibility and comfort with extra style.
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Méret | 3xl |
| EN20471 osztály | 2 |
| Fő anyag | pamut |
| Másodlagos szín | haditengerészet |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre