Láthatósági mellény Portwest C494YERL/XL
High Visibility Vest
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Portwest:C494YERL/XL
Rubix:10287661
EAN:5036108179725



Dokumentumok
Termék leírás : PORTWEST HI-VIS MESH MELLÉNY Sárga L/XL, C494YERL/XL
The Portwest high visibility Mesh Air fabric is lightweight and fully breathable making it ideal for working in warmer conditions. The open mesh fabric uses an advanced open knit construction which provides full airflow around the body and excellent ventilation. The Mesh Air high visibility fabric is fully tested and certified to ANSI ISEA 107
Erősségek
•Cooling mesh upper torso for increased breathability
Reflective tape for increased visibility
Dual ID holder allows use of both portrait and landscape ID card display
Hook and loop closure for easy access
Generous fit for wearer comfort
Reflective tape for increased visibility
Dual ID holder allows use of both portrait and landscape ID card display
Hook and loop closure for easy access
Generous fit for wearer comfort
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | sárga |
|---|---|
| Méret | l/xl |
| EN20471 osztály | 1 |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre