Zsírpisztoly Mecaline 853656

Industrial grease pump

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Mecaline:853656
Rubix:10169970
EAN:3660338097119
LEVER OPERATED INDUSTRIAL GREASE PUMP Capacity ml 500

Műszaki összefoglalás

Kapacitás500 ml

Dokumentumok

Termék leírás : KAROS IPARIZSÍRSZIVATTYÚ KUPAK ML500


Grease pump for industrial use .
Piston diameter 9 mm .
Discharge pressure 600 bars .
Supplied with a high-pressure hose and a 4 jaw coupler .
Distributed volume: max 1.4 cm3 (depending on lever movement) Standards: DIN 1283, DIN 1284

Erősségek

Sealed by O-ring seal and ball valve VGS (Variable Grease System)

Technikai információk


Jellemzők
Kapacitás500 ml
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre