ESD cipő GISS 886001

KALAON ESD S3 SRC CI SHOE

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS:886001
Rubix:10162585
EAN:3660338392368
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret40
Gallérmagasságmagas
Színbarna
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : GISS, cipo KALAON S3 INFINERGY barna ESD, 40 méret, 886001


Water-repellent pull-up leather upper. Lining with breathable air tunnel. Insole with memory foam. Perforated aluminium toe cap with breathable membrane and light “no metal” anti-perforation sole. Cold thermal insulation at temperatures < 10°C. BASF soft E-TPU + Infinergy innersole. Outer sole made of compact PU, abrasion-resistant, hydrocarbon-resistant, non-slip and antistatic. Weight: 664 g*
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret40
Gallérmagasságmagas
Színbarna
Fő anyagbőr
Fémmentesnem
Metatarsalis védelemnem
Biztonsági kategórias3 src
Csúszásállóságigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

40