ESD cipő Portwest FC01BKR46

FC01 - Portwest Compositelite ESD Laced Safety Shoe S2

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Portwest:FC01BKR46
Rubix:421784
EAN:5036108199822
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret46
Színfekete
Fő anyagmikroszálas
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : PORTWEST Compositelite ESD fuzos félcipo S2 Fekete 46, FC01BKR46


Classic laced safety shoe with microfibre upper and dual density outsole. 100% non metallic. Suitable for use in ESD environments. Complies with EN 61340-5-1.Composite toecap for added protection. Anti-static footwear. Energy Absorbing Seat Region. Water resistant upper to prevent water penetration. SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces. Fuel and oil resistant outsole. Dual density sole unit. 100% non-metallic. Suitable for use in ESD environments.
Standard : EN 61340-4-3 Class 3, EN20375 S2
ESD : Yes

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret46
Színfekete
Fő anyagmikroszálas
Fémmentesigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret