Szűrési lehetőségek
Kategóriák
  • műhelyberendezés (34)
  • szerszámok/méréstechnika (1)
  • 1Gyártó
  • kärcher
    (35)
  • 35 Termék(ek) 35 változattal:

    Relevancia
    brand logobrand logo

    6.110-034.0 Magasnyomású tömlo, 10 m, DN 6, 250 bar, 2x EAS Kärcher

    • kärcher:6.110-034.0
    • rubix:10296837
    • gyártó:61100340
    • ean:4054278194462
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:10 m
    brand logobrand logo

    6.904 283 harmonikaszuro Karcher

    • kärcher:6.904-283.0
    • rubix:10409766
    • gyártó:6.904-283.0
    • ean:4039784014060
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Modell:flat pleated filter, paper
    brand logobrand logo

    Karcher Szórószár, 840 mm, forgatható; 4.112-006.0

    • kärcher:4.112-006.0
    • rubix:10515406
    • gyártó:4.112-006.0
    • ean:4054278173979
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:840 mm
    brand logobrand logo

    Karcher Szennymarófej, 050; 4.763-253.0

    • kärcher:47632530
    • rubix:10504817
    • ean:4002667013245
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:50 mm
    brand logobrand logo

    4.114-040.0 Dirt blaster TR 035 Prof. tisztítófej

    • kärcher:4.114-040.0
    • rubix:649607
    • gyártó:41140400
    • ean:4054278175737
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:35 mm
    brand logobrand logo

    Karcher háromállású fúvóka, érintésmentes; 4.767-065.0

    • kärcher:47670650
    • rubix:10504816
    • ean:4039784057173
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:50 mm
    brand logobrand logo

    6.907-449.0 Lapos-redos szuro PTFE

    • kärcher:6.907-449.0
    • rubix:10291066
    • gyártó:69074490
    • ean:4039784979284
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Modell:karcher 6.907-449.0
    brand logobrand logo

    Karcher HD, HDS magasnyomású tömlo 15m; 6.110-030.0

    • kärcher:6.110-030.0
    • rubix:10460176
    • gyártó:61100300
    • ean:4054278194424
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:15 m
    brand logobrand logo

    KARCHER HD 5/15 CX Plus elektromos magasnyomású mosó – 1.520-932.0

    • kärcher:1.520-932.0
    • rubix:10396511
    • ean:4039784695566
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átfolyás:500 l/h
    • Nyomás:150 bar
    brand logobrand logo

    Porszívók 1.148-237.0 NT 30/1 Tact Te H

    • kärcher:1.148-237.0
    • rubix:10293064
    • ean:4054278061306
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vákuum:273 mbar
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:1380 W
    • Tápegység:220 V
    brand logobrand logo

    NT 22/1 Ap nedves-száraz porszívó

    • kärcher:1.378-600.0
    • rubix:10299934
    • gyártó:13786000
    • ean:4054278287928
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vákuum:249 mbar
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:1300 W
    • Tápegység:220 V
    brand logobrand logo

    KARCHER HD 5/15 C Plus elektromos magasnyomású mosó – 1.520-931.0

    • kärcher:1.520-931.0
    • rubix:486010
    • gyártó:1.520-931.0
    • ean:4054278164595
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átfolyás:500 l/h
    • Nyomás:150 bar
    brand logobrand logo

    9.989-620.0 Tömlo PU DN50 5m

    • kärcher:9.989-620.0
    • rubix:10448219
    • gyártó:99896200
    • ean:4054278686288
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Hossz:5 m
    brand logobrand logo

    KARCHER K 3 Power Control elektromos magasnyomású mosó – 1.676-100.0

    • kärcher:1.676-100.0
    • rubix:10292614
    • ean:4054278605166
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Átfolyás:380 l/h
    • Nyomás:120 bar
    brand logobrand logo

    Karcher Fúvóka eco!Booster TR 033; 2.113-085.0

    • kärcher:2.113-085.0
    • rubix:10494325
    • ean:4066529118820
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Nyitás:33 mm
    brand logobrand logo

    Porszívók 1.428-114.0 NT 27/1 Me ADV *EU

    • kärcher:1.428-114.0
    • rubix:629812
    • ean:4039784724174
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    • Vákuum:249 mbar
    • Motorteljesítmény/teljesítmény:1380 W
    • Tartály:27 l
    brand logobrand logo
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Karcher Gyorscsatlakozó EASY!Lock; 2.115-000.0

    • kärcher:21150000
    • rubix:10515409
    • gyártó:21150000
    • ean:4054278259758
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Karcher dugós csatlakozó EASY!Lock; 2.115-001.0

    • kärcher:21150010
    • rubix:10515410
    • gyártó:21150010
    • ean:4054278259741
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Karcher WD 2/3 flíz porzsák KFI 357 4db/cs; 2.863-314.0

    • kärcher:2.863.314.0
    • rubix:10505365
    • gyártó:2.863.314.0
    • ean:4054278777689
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Karcher PC 20 eresz- és csotisztító készlet, 20m; 2.642-240.0

    • kärcher:2.642-240.0
    • rubix:10515244
    • gyártó:2.642-240.0
    • ean:4039784523685
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    4.114-019.0 Dirt blaster TR 035 LowEnd

    • kärcher:4.114-019.0
    • rubix:649485
    • gyártó:4.114-019.0
    • ean:4054278175836
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    [KARCHER] Fém tömlo DN40/5méter

    • kärcher:69002760
    • rubix:10507981
    • ean:4002667270587
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    brand logobrand logo

    Karcher Adapter 6 EasyLock/M22x1,5; 4.111-034.0

    • kärcher:4.111-034.0
    • rubix:10506992
    • gyártó:4.111-034.0
    • ean:4054278238166
    • Elérhető - Szállítási dátum kérésre
    24 items of 35