Kratos
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
védelem - biztonság - higiénia (523)
karbantartás és javítás (7)
szerszámok/méréstechnika (2)
1Gyártó
kratos
(532)
527 Termék(ek) 532 változattal:
KRATOS DIELECTRI szigetelt testheveder, mellkasi, háti és oldalsó D-gyurukkel, univerzális méret , FA1021200
- kratos:FA1021200
- rubix:10477795
- gyártó:FA1021200
- ean:3700671403717
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Rögzítési pontok száma:3
- Méret:egy kaptafára
KRATOS GRAVITY-S – Energiaelnyelo rugalmas heveder, fekete, 2 m , FA30100020
- kratos:FA30100020
- rubix:10477778
- gyártó:FA30100020
- ean:3700671404004
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:2 m
- Fő anyag:elasztán
KRATOS GRAVITY-S – 2 m fekete energiaelnyelo rugalmas kantár, alumínium karabiner + scaffold kampó,, FA3090020
- kratos:FA3090020
- rubix:10477697
- gyártó:FA3090020
- ean:3700671402529
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:2 m
- Fő anyag:elasztán
KRATOS FIRE FREE – 2 m tuzálló heveder pozícionáló kantár, acél karabiner + snap hook, gyurus állítóval, FA4090520
- kratos:FA4090520
- rubix:10477566
- gyártó:FA4090520
- ean:3700671402710
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:2 m
KRATOS ASTRA – 2 m pozícionáló kantár, kernmantle kötél, alumínium csatlakozókkal és kötélcsúszkával,, FA4090820
- kratos:FA4090820
- rubix:10477636
- gyártó:FA4090820
- ean:3700671407555
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Hossz:2 m
- Fő anyag:textil
KRATOS HANG'UP (alu) – Horgonykampó teleszkópos rúdhoz, 60 mm nyílás, súly: 550 g, szakítószilárdság: 22 kN, EN795:1996 B,, FA6001602
- kratos:FA6001602
- rubix:10478046
- gyártó:FA 60 016 02
- ean:3700671402758
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Nyitás:60 mm
- Fő anyag:acél
KRATOS Teleszkópos fej – Üvegszálas, 240 mm hosszú, 180 g,, FA6001606
- kratos:FA6001606
- rubix:10477728
- gyártó:FA6001606
- ean:3700671404172
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Nyitás:95 mm
- Fő anyag:acél
KRATOS Work Positioning – 2 m kernmantle kötél pozícionáló kantár, acél karabiner + snap hook, gyurus állítóval,, FA4090220
- kratos:FA4090220
- rubix:10477552
- gyártó:FA4090220
- ean:3700671400907
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS MUNE 3 testheveder, 2 rögzítési ponttal (szegycsonti + háti), színkódolt pántokkal, univerzális méret , FA1010500
- kratos:FA1010500
- rubix:10477961
- gyártó:FA1010500
- ean:3700671400105
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:egy kaptafára
KRATOS Restraint – 1 m visszatartó kernmantle kötélkantár, csatlakozó nélkül, 11 mm kötél, átlátszó védelemmel,, FA4050010
- kratos:FA4050010
- rubix:10477464
- gyártó:FA4050010
- ean:3700671400716
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS CONTE POST – ISO konténerhez való ideiglenes rögzítési oszlop, acél, 14.53 kg, EN795:2012 B,, FA6003200
- kratos:FA6003200
- rubix:10477939
- gyártó:FA6003200
- ean:3700671405407
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS Visszahúzható szerszámtartó kötél – Max. hossz: 1,2 m. 1 db rozsdamentes karabinerrel. Max. terhelés: 5 kg, TS9000108
- kratos:TS9000108
- rubix:10477559
- gyártó:TS9000108
- ean:3700671405070
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS EVA'LAD 2 mentolétrás rendszer, FA7002906R
- kratos:FA7002906R
- rubix:10477926
- gyártó:FA7002906R
- ean:3700671407272
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS KS Light fejlámpatartó tok – Összes KS Light fejlámpához, tépozáras rögzítés. Szín: fekete. Méret: 10.5 × 7 × 2.5 cm., HL1090000
- kratos:HL1090000
- rubix:10477463
- gyártó:HL1090000
- ean:3700671407746
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS Li-Po akkumulátor – Kompatibilis a NEWTON 3 fejlámpával. Szín: fekete. Méret: standard., HL1010201
- kratos:HL1010201
- rubix:10477493
- gyártó:HL1010201
- ean:3700671407807
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
FA6000508 Rögzíto heveder 0,8 m
- kratos:FA6000508
- rubix:10459612
- Elérhető
KRATOS WOLF védosisak – Szín: kék. Textil fejpánt, 8 szellozonyílás. Méret: 51–63 cm., HP1030000B
- kratos:HP1030000B
- rubix:10477621
- gyártó:HP1030000B
- ean:3700671408781
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS KAMI 2 testheveder, 2 rögzítési ponttal, színkódolt pántokkal, fekete-sárga, univerzális méret , FA1010300
- kratos:FA1010300
- rubix:10477537
- gyártó:FA1010300
- ean:3700671400075
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS MUNE 2 testheveder, 2 rögzítési ponttal, színkódolt pántokkal, univerzális méret , FA1010400
- kratos:FA1010400
- rubix:10477575
- gyártó:FA1010400
- ean:3700671400082
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
KRATOS XIMO 1 teljes testheveder, 2 rögzítési ponttal, hosszabbító pánttal, kényelmes háttámasz, S–L méret , FA1010400A
- kratos:FA1010400A
- rubix:10477702
- gyártó:FA1010400A
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:s/l
KRATOS XIMO 1 teljes testheveder, 2 rögzítési ponttal, hosszabbító pánttal, kényelmes háttámasz, L–XXL méret , FA1010401A
- kratos:FA1010401A
- rubix:10477699
- gyártó:FA1010401A
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:l/2xl
KRATOS MOVE 3 állványozó heveder, szegycsonti és háti rögzítési ponttal, automata csatokkal, L–XXL méret , FA1010701A
- kratos:FA1010701A
- rubix:10477691
- gyártó:FA1010701A
- ean:3700671408026
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:l/2xl
KRATOS MUNE 1 testheveder, 1 háti rögzítési ponttal, színkódolt pántokkal, univerzális méret , FA1010800
- kratos:FA1010800
- rubix:10477573
- gyártó:FA1010800
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:egy kaptafára
KRATOS FREEBLAST antisztatikus testheveder, 2 rögzítési ponttal, hosszabbító pánttal, S–L méret , FA1010900
- kratos:FA1010900
- rubix:10477754
- gyártó:FA1010900
- ean:3700671402284
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:s/l
24 items of 527