Unisex biztonsági csizma GISS 886034

KUTCHARO S3 SRC CI BOOT

Lásd a műszaki információkat

Referencia

GISS:886034
Rubix:10162547
EAN:3660338392672
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Színfekete
EU Cipőméret47
Fő anyagbőr
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : GISS, bakancs KUTCHARO S3 CI fekete, 47 méret, 886034


Water-repellent light grained natural leather upper. Thinsulate® and 3D lining with air tunnel. Insole in absorbent, cool and antimycotic fabric. Perforated composite toe cap with breathable membrane and steel anti-perforation sole. Cold thermal insulation at temperatures < 10°C. Extra soft, anti-fatigue PU/PU sole. Outer sole made of compact PU, abrasion-resistant, hydrocarbon-resistant, non-slip and antistatic. Weight: 731 g* STRONG POINTS Light and comfortable boot with PU reinforced over toe cap. Sharp-angle staple sole and drop heels for improved safety.
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Színfekete
EU Cipőméret47
Fő anyagbőr
Vízállónem
Fémmentesnem
Talp típusaci
Metatarsalis védelemnem
Biztonsági kategórias3
Csúszásállóságigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

47