Referencia
Tegera:19 left-10
Rubix:10269327
EAN:7392626059573


Műszaki összefoglalás
| Méret | 10 |
|---|---|
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 41324x |
| Fő anyag | bőr |
Termék leírás : 19 LEFT-10 Borkesztyu TEGERA - KIFUTÓ
TEGERA® 19 LEFT, Welding and heat-resistant glove, fully lined, 1,2-1,4 mm split cowhide of top quality, jersey, Cat. III, withstands contact heat up to 100°C, reinforced seams, for heavy work
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 175 g |
|---|---|
| Méret | 10 |
| Hőteljesítményszint (EN 407) | 41324x |
| Fő anyag | bőr |
| Érintkezési hőállóság (EN 407) | 100 °C |
| Hossz | 350 mm |
| Szín | sárga |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre