Biztonsági cipő unisex Jalas 3030-42

Low shoes 3030 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:3030-42
Rubix:10270478
EAN:6408487441394
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret42
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : JALAS 3030 ZENIT alacsony szárú védocipo, 42-es méret, 3030-42 - KIFUTÓ


A soft, stylish safety shoe with highest quality (S2) safety in a sporty design for long days on your feet. The PU-coated leather/split leather upper and padded Memory foam supports feet in outdoor environments. An oil-resistant RPU outer sole provides comfort and outstanding grip on hard surfaces, while JALAS® aluminium toe cap and double impact protection zones in PORON® XRD® helps prevent injuries in indoor environments.

Erősségek

Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded shaft edge in memory foam, Ventilating insole, Stabilizator, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD)

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret42
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagbőr
Zárás típusabekötni
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

42

Fő anyag