Referencia
Jalas:7158-37
Rubix:10027909
EAN:6408487524318

Termék leírás : JALAS Zenit Evo, 7158-37
A comfortable safety shoe with colorful sport-inspired design, BOA® Fit System and high-quality protection. A functional knitted textile upper with padded Memory foam keeps feet safe, cool and snug on long workdays. The oil-resistant RPU outer sole provides excellent grip, while our JALAS® aluminium toe cap, plasma-treated textile puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD® mean safe feet at work.
Erősségek
Low weight, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Bellows tongue, Ventilating insole, BOA® Fit System, Ergonomically shaped, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Technikai információk
Jellemzők
| EU Cipőméret | 37 |
|---|---|
| Gallérmagasság | alacsony |
| Szín | fekete |
| Fő anyag | bőr |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
EU Cipőméret
37