Biztonsági cipő unisex Jalas 9915-36

Low shoes 9915 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:9915-36
Rubix:10267955
EAN:6408487513190
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret36
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : JALAS 9915 EXALTER alacsony szárú védocipo, 36-os méret, 9915-36


This low-cut safety shoe has the features you need for most work situations, such as PTC-textile nail protection, toecap in aluminum and high-grip Vibram Nitrile rubber outsole. The midsole and JALAS FX3 Supreme multilayer insole together with the sock-like construction provide ultimate comfort. PORON® XRD™ shock-absorption prevents injuries to foot and back. The upper has net-covered ventilation holes to keep feet cool and prevent particles from entering the shoes.

Erősségek

Breathable mesh, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, Stabilizator, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret36
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagmikroszálas
Védelmi osztályigen
Vízállóigen
Biztonsági kategórias1p
Csúszásállóságigen
Zárás típusaallítható rögzítőrendszer
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

36