Biztonsági cipő unisex Jalas 9925-39

Low shoes 9925 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:9925-39
Rubix:10268765
EAN:6408487513527
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret39
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : JALAS Biztonsági cipo, 9925-39 - KIFUTÓ


This low-cut safety shoe has the features you need for most work situations, such as PTC-textile nail protection, toecap in aluminum and high-grip Vibram Nitrile rubber outsole. The midsole and JALAS FX3 Supreme multilayer insole together with the sock-like construction provide ultimate comfort. PORON® XRD™ shock-absorption prevents injuries to foot and back. The upper has net-covered ventilation holes to keep feet cool and prevent particles from entering the shoes. BOA® Fit System makes it easy to put on and take off the shoe.

Erősségek

Breathable mesh, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret39
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagtextil
Védelmi osztályigen
Vízállónem
Biztonsági kategórias1p
Csúszásállóságigen
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

39