Biztonsági cipő unisex Jalas 9968-40

Low shoes 9968 JALAS®

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Jalas:9968-40
Rubix:10267941
EAN:6408487533907
brand logo

Műszaki összefoglalás

EU Cipőméret40
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : JALAS Biztonsági cipo, 9968-40


A light, comfortable, safety shoe with side-mounted BOA®. Waterproof due to GORE-TEX. Its Microfiber upper and sock-like construction provides great comfort and fit and has anti-static properties. The nitrile outer sole is heat and oil resistant for outstanding grip. It features also our JALAS® aluminium toe cap, plasma-treated textile puncture protection and double impact protection zones in PORON® XRD®.

Erősségek

GORE-TEX Extended Comfort Footwear technology, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Waterproof, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials

Technikai információk


Jellemzők
EU Cipőméret40
Gallérmagasságalacsony
Színfekete
Fő anyagbőr
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

EU Cipőméret

40