Eldobható kesztyűk Ansell 63-864-7
MICROFLEX 63-864
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Ansell:63-864-7
Rubix:10303378
gyártó:63864070
EAN:10076490458994

Dokumentumok
Termék leírás : ANSELL Microflex 63-864 eldobható latex kesztyu – 7-es méret, 100 db/csomag
This rugged, durable latex glove has a unique design with thicker fingertips, to prevent snags, rips and tears. With its secure grip, Microflex® 63-864 stands up to challenging jobs such as working with oily machinery.
Caution: This product contains natural rubber latex (latex) which may cause allergic reactions in some users. Safe use of this glove by or on latex sensitized individuals has not been established.
Dependable protection with a reliable grip.
Erősségek
- Enhanced finger thickness, for extra protection in rugged environments
- Textured fingertips for a more secure, confident grip when handling slippery and oily objects
- Double chlorinated for easy donning and a comfortable feel
- Excellent protection for automotive aftermarket work
Alkalmazások
Automotive|Automotive Aftermarket|Life Sciences|Machinery and Equipment
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 8 g |
|---|---|
| Méret | 06,5/07 |
| Hossz | 245 mm |
| Szín | természetes |
| Fő anyag | latex |
| Élelmiszerrel való érintkezés | igen |
| Csomagolás | 100 kesztyű adagolónként, 10 adagoló külső kartononként (1 000 kesztyű kartononként). |
| Vastagság | 0.16 mm |
| Anyag | természetes gumilatex |
| Porított | nem |
| Kategória | 3 |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre