Referencia
Niptex:NIPTEX T-MID 661-02-07
Rubix:10502692
gyártó:NIPTEX T-MID 661-02-07

Termék leírás : Niptex T-Mid 661-02 Közepesen vastag hoálló kevlár kesztyu 36 cm, 100 fokig hoálló méret: 7
Niptex T-Mid 661-02 Közepesen vastag hoálló kevlár kesztyu 36 cm, 100 fokig hoálló
Technikai információk
Jellemzők
| Méret | 7 |
|---|---|
| A kesztyű bevonata | para-aramid |
| Hossz | 250 mm |
| Fő anyag | nubuk |
| Vágási ellenállás szintje | 1 |
| Szín | sárga |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
