Niptex
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
kézvédelem (5)
egyszer használható overállok (3)
1Gyártó
niptex
(8)
3 Termék(ek) 8 változattal:
Niptex 600 Duplex bélelt pamut kesztyu 7 100 fokig hoálló, méret: 6
- niptex:DUPLEX 600-06
- rubix:10502681
- gyártó:DUPLEX 600-06
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:6
- Hossz:210 mm
- Szín:fehér
Niptex 623-5OF PA-pamut kesztyu ujjhegy nélkül noi méretben, piros, méret : 7 /Gub-506-7/
- niptex:NIPTEX 623-5OF PA-07
- rubix:10502686
- gyártó:NIPTEX 623-5OF PA-07
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:7
- A kesztyű bevonata:poliamid
- Kopásállósági szint:1
Niptex T-Mid 661-02 Közepesen vastag hoálló kevlár kesztyu 36 cm, 100 fokig hoálló méret: 6
- niptex:NIPTEX T-MID 661-02-06
- rubix:10502691
- gyártó:NIPTEX T-MID 661-02-06
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Méret:6
- A kesztyű bevonata:para-aramid
- Hossz:240 mm



