Referencia
GISS:854987
Rubix:10180268
EAN:3660338105036

Dokumentumok
Termék leírás : GISS, munkaruházat (overall) - COTTON/POLYESTER szürke STEEL, 6 méret, 854987
Front metal zip closing
.
2 meatal zip closing chest pockets .
2 lower pockets .
1 right back pocket 1 ruler pocket right leg .
Shirt collar .
Elastic back .
Straight sleeve bottom
2 meatal zip closing chest pockets .
2 lower pockets .
1 right back pocket 1 ruler pocket right leg .
Shirt collar .
Elastic back .
Straight sleeve bottom
Erősségek
The benefits of the Cotton/Polyester: Very good dimensional stability. Better colour retention after warmer washing in winter and cooler in summer than 100% cotton. Softer and stronger. Anti-shrink treatment. More water-repellent than cotton against water and oil
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | szürke |
|---|---|
| Méret | 6 |
| Fő anyag | pamut |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
| Súly | 300 g/m² |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre