Perma
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
hajtástechnika (4)
karbantartás és javítás (1)
1Gyártó
perma
(5)
4 Termék(ek) 5 változattal:
PERMA CLASSIC/FUTURA 12 hónapos aktivátor, szürke, 101335
- perma:101335
- rubix:10304704
- ean:4061201007379
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Típus:aktiváló csavar
PERMA STAR LC M120 Extreme pressure grease SF02 100733
- perma:100733
- rubix:10515098
- ean:4061201004316
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:120 ml
- Min. Üzemi hőmérséklet:-20 °C
- Max.Üzemi hőmérséklet:120 °C
Perma STAR LC 60 - 104085
- perma:104085
- rubix:10306352
- gyártó:STAR LC 60 104085
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Kapacitás:60 ml
- Min. Üzemi hőmérséklet:-20 °C
- Max.Üzemi hőmérséklet:60 °C
Perma 109420 Stützkonsole
- perma:109420
- rubix:10489737
- ean:4061201076252
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre