Referencia
PILZ:751105
Rubix:491659
EAN:4046548025538

Termék leírás : PILZ Biztonsági relé PNOZ s5 24VDC - 751105
PNOZ s5 C 24VDC 2 n/o 2 n/o t
Technikai információk
Jellemzők
| Vezérlő feszültség | 24 V |
|---|---|
| Max. kapcsolási áram | 6 A |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 55 °C |
| Izolációs feszültség | 250 V |
| Max. kapcsolási feszültség | 240 V |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre