PILZ
Szűrési lehetőségek
Kategóriák
karbantartás és javítás (4)
szerszámok/méréstechnika (1)
1Gyártó
pilz
(5)
5 Termék(ek) 5 változattal:
Relék 750104 [PILZ]
- pilz:PNOZ S4 24VDC 3 N/O 1 N/C
- rubix:304671
- ean:4046548025675
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Átmérő:22.5 mm
- Súly:0.185 kg
PILZ Biztonsági relé PNOZ s5 24VDC - 751105
- pilz:751105
- rubix:491659
- ean:4046548025538
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Vezérlő feszültség:24 V
- Max. kapcsolási áram:6 A
570500 PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1 unit
- pilz:570500
- rubix:10007899
- ean:4046548050837
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
- Max. kapcsolási feszültség:24 V
PILZ 570102 PSEN me1AR
- pilz:570102
- rubix:10455836
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
PILZ PNOZ s9 24VDC idozített biztonsági relé moduL, 750109
- pilz:PILZ-750109
- rubix:482261
- ean:4046548025620
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre