Referencia
Beta Tools:1752 200
Rubix:639175
gyártó:017520002
EAN:8014230047225

Termék leírás : BETA 1752 200 Pumpás olajozó muanyag kanna, merev csovel
Plastic oilers with rigid straw
Erősségek
Plastic oilers with rigid straw
Alkalmazások
Cutting and maintenance tools
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 300x280x95 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 113,5 g |
| Kapacitás | 0.2 l |
| Szín | narancs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
