Magas láthatóságú nadrág Portwest EC40ORR30
PORTWEST EC40 - Eco Hi-Vis Trouser
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Portwest:EC40ORR30
Rubix:10280872
EAN:5036108366583

Dokumentumok
Termék leírás : PORTWEST Eco High-Vis nadrág Narancs 30, EC40ORR30
A classic style with a full update and made in a sustainable polyester/cotton fabric. An improved fit with elasticated waist, cargo pockets and rule pocket.
Erősségek
Eco-conscious certified recycled fabric
Complies with RIS 3279-TOM for rail industry (orange only)
9 pockets for ample storage
Rule pocket
Reflective tape for increased visibility
Adjustable hem to accommodate all leg lengths
Half elasticated waist for a secure and comfortable fit
CE certified
Certified to EN ISO 20471 after 50x washes
Knee pad pockets to facilitate knee pads
Phone pocket
40+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
Technikai információk
Jellemzők
| Szín | narancs |
|---|---|
| Méret | 30 |
| EN20471 osztály | 2 |
| Fő anyag | poliészter |
| Másodlagos szín | nincs másodlagos szín |
| Súly | 245 g/m² |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Méret
30