Elektromos tartozékok Spartex 860564

PRO-socket

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Spartex:860564
Rubix:10179547
EAN:3660338154140
brand logo

Műszaki összefoglalás

Feszültség250 V
Aljzatok száma5

Dokumentumok

Termék leírás : ELEKTROMOS SZALAG SCHUKO


Cable type HAR with H07RNF 3G section, 1.5 mm2
Plug 2P+A - 16 A - 250 V - NFC 61314 SCHUKO
Number of connections: 2 P + A-16 A-250 V-AC: 5 sockets with flap
Maximum power: 3500 W at 230v
Switch: yes
Length of cable: 1.5 m
Warning: Do not exceed the maximum allowable load

Technikai információk


Jellemzők
Feszültség250 V
Aljzatok száma5
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre